大阪魂
316LSDCクリーンCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
16
8
10
12
14
16
20
30
35
50
60
寸法t(mm)
4
2
2.5
3
4
5
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12875427
品番
8X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
寸法t(mm)
4
寸法e(mm)
6.863
寸法b(mm)
28
寸法s(mm)
6.14
寸法k(mm)
8
呼び径d
M8
ピッチP(mm)
1.25
寸法ds(Φmm)
8
寸法dk(Φmm)
13