8X35 316LSDCクリーンCAP 大阪魂 12875445

 

8X35 316LSDCクリーンCAP 大阪魂 12875445
8X35 316LSDCクリーンCAP 大阪魂 12875445

316LSDCクリーンCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)35
寸法t(mm)4
内容量1個注文コード12875445品番8X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,936
販売価格(税別)
¥1,760
長さ(mm)
35
寸法t(mm)
4
寸法e(mm)
6.863
寸法b(mm)
28
寸法s(mm)
6.14
寸法k(mm)
8
呼び径d
M8
ピッチP(mm)
1.25
寸法ds(Φmm)
8
寸法dk(Φmm)
13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする