大阪魂
SUSサラCAP(オキツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(70個)
1袋(8個)
¥667
1袋(11個)
¥667
1袋(17個)
¥667
1袋(19個)
¥667
1袋(23個)
¥667
1袋(27個)
¥667
1袋(29個)
¥667
1袋(34個)
¥667
1袋(38個)
¥667
1袋(48個)
¥667
1袋(51個)
¥667
1袋(70個)
¥667
1袋(74個)
¥667
1袋(75個)
¥667
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(70個)
注文コード
12876599
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
寸法t(mm)
1.1
寸法S(mm)
2.08
寸法K(mm)
1.86
呼び径d
M3
寸法dk(mm)
6