5X12 SUSサラCAP(オキツ 大阪魂 12876626

 

5X12 SUSサラCAP(オキツ 大阪魂 12876626
5X12 SUSサラCAP(オキツ 大阪魂 12876626

SUSサラCAP(オキツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(34個)
内容量1袋(34個)注文コード12876626品番5X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
長さ(mm)
12
寸法t(mm)
1.9
寸法S(mm)
3.08
寸法K(mm)
3.1
呼び径d
M5
寸法dk(mm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする