8X12 SUSサラCAP(オキツ 大阪魂 12876696

 

8X12 SUSサラCAP(オキツ 大阪魂 12876696
8X12 SUSサラCAP(オキツ 大阪魂 12876696

SUSサラCAP(オキツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(11個)
内容量1袋(11個)注文コード12876696品番8X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
長さ(mm)
12
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
5.14
寸法K(mm)
4.96
呼び径d
M8
寸法dk(mm)
16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする