大阪魂
ムデンNICAP(TKS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
1個
¥667
1袋(2個)
¥667
1袋(9個)
1袋(16個)
1袋(23個)
1袋(26個)
1袋(37個)
長さ(mm)
45
5
12
14
15
25
40
45
50
55
60
65
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
12877561
品番
10X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
寸法t(mm)
5
寸法r(mm)
0.4
寸法l(mm)
全ねじ範囲:40
寸法b(mm)
32
寸法s(mm)
8.175
寸法k(mm)
10
寸法da(mm)
11.2
寸法v(mm)
1
ピッチP(mm)
1.5
寸法dk(mm)
16
寸法ds(mm)
10
ねじの呼びd
M10