大阪魂
ムデンNICAP(TKS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
¥667
1袋(2個)
1袋(9個)
1袋(16個)
1袋(23個)
1袋(26個)
1袋(37個)
長さ(mm)
65
5
12
14
15
25
40
45
50
55
60
65
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12877615
品番
12X65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
65
寸法t(mm)
6
寸法r(mm)
0.6
寸法l(mm)
全ねじ範囲:50
寸法b(mm)
36
寸法s(mm)
10.175
寸法k(mm)
12
寸法da(mm)
13.7
寸法v(mm)
1.2
ピッチP(mm)
1.75
寸法dk(mm)
18
寸法ds(mm)
12
ねじの呼びd
M12