大阪魂
ムデンNICAP(TKS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(26個)
1個
1袋(2個)
1袋(9個)
1袋(16個)
1袋(23個)
1袋(26個)
¥667
1袋(37個)
長さ(mm)
5
5
12
14
15
25
40
45
50
55
60
65
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(26個)
注文コード
12877649
品番
4X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
寸法t(mm)
2
寸法r(mm)
0.2
寸法l(mm)
全ねじ範囲:28
寸法b(mm)
20
寸法s(mm)
3.08
寸法k(mm)
4
寸法da(mm)
4.7
寸法v(mm)
0.4
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
7
寸法ds(mm)
4
ねじの呼びd
M4