5X12 ムデンNICAP(TKS 大阪魂 12877658

 

5X12 ムデンNICAP(TKS 大阪魂 12877658
5X12 ムデンNICAP(TKS 大阪魂 12877658

ムデンNICAP(TKS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(23個)
長さ(mm)12
内容量1袋(23個)注文コード12877658品番5X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
長さ(mm)
12
寸法t(mm)
2.5
寸法r(mm)
0.2
寸法l(mm)
全ねじ範囲:28
寸法b(mm)
22
寸法s(mm)
4.095
寸法k(mm)
5
寸法da(mm)
5.7
寸法v(mm)
0.5
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
8.5
寸法ds(mm)
5
ねじの呼びd
M5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする