大阪魂
ムデンNICAP(TKS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(16個)
1個
1袋(2個)
1袋(9個)
1袋(16個)
¥667
1袋(23個)
1袋(26個)
1袋(37個)
長さ(mm)
15
5
12
14
15
25
40
45
50
55
60
65
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(16個)
注文コード
12877685
品番
6X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
寸法t(mm)
3
寸法r(mm)
0.25
寸法l(mm)
全ねじ範囲:30
寸法b(mm)
24
寸法s(mm)
5.14
寸法k(mm)
6
寸法da(mm)
6.8
寸法v(mm)
0.6
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
10
寸法ds(mm)
6
ねじの呼びd
M6