大阪魂
24ヤマステンCAP(UNF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
寸法t(mm)
3.835
3.835
4.622
寸法d(mm)
7.9
7.9
9.5
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNF5/16-24
呼び径-山数/1インチあたり:UNF5/16-24
呼び径-山数/1インチあたり:UNF5/16-24
呼び径-山数/1インチあたり:UNF3/8-24
長さ(inch)
3"
1"3/4
2"1/4
3"
4"1/2
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12899647
品番
5/16X3"
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,902
販売価格(税別)
¥
1,729
バスケットに入れる
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNF5/16-24
寸法d(mm)
7.9
寸法t(mm)
3.835
寸法k(mm)
7.924
寸法dk(mm)
11.912
寸法ds(mm)
7.937
穴径(inch)
六角穴:1/4
長さ(inch)
3"