5/16X2"1/4 24ヤマステンCAP(UNF 大阪魂 12899656

 

5/16X2"1/4 24ヤマステンCAP(UNF 大阪魂 12899656
5/16X2"1/4 24ヤマステンCAP(UNF 大阪魂 12899656

24ヤマステンCAP(UNF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法t(mm)3.835
寸法d(mm)7.9
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNF5/16-24
呼び径-山数/1インチあたり:UNF5/16-24
呼び径-山数/1インチあたり:UNF3/8-24
長さ(inch)2"1/4
内容量1個注文コード12899656品番5/16X2"1/4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,499
販売価格(税別)
¥1,363
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNF5/16-24
寸法d(mm)
7.9
寸法t(mm)
3.835
寸法k(mm)
7.924
寸法dk(mm)
11.912
寸法ds(mm)
7.937
穴径(inch)
六角穴:1/4
長さ(inch)
2"1/4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする