4X8 3カ-B10.9CAP P=1(オカイ 大阪魂 12899796

 

4X8 3カ-B10.9CAP P=1(オカイ 大阪魂 12899796
4X8 3カ-B10.9CAP P=1(オカイ 大阪魂 12899796

3カ-B10.9CAP P=1(オカイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(39個)
内容量1袋(39個)注文コード12899796品番4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
長さ(mm)
8
寸法D1(Φmm)
10
寸法T(mm)
0.8
寸法s(mm)
3
寸法d1(Φmm)
3.55
寸法k(mm)
4
ねじの呼び
M4×0.7
寸法dk(Φmm)
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする