8X20 BKステンCAP(オキツステンCAP(オキツ 大阪魂 12900311

 

8X20 BKステンCAP(オキツステンCAP(オキツ 大阪魂 12900311
8X20 BKステンCAP(オキツステンCAP(オキツ 大阪魂 12900311

BKステンCAP(オキツステンCAP(オキツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)
内容量1袋(5個)注文コード12900311品番8X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
長さ(mm)
20
寸法t(mm)
4
寸法l(mm)
全ねじ範囲:35
寸法b(mm)
28
寸法s(mm)
6.14
寸法k(mm)
8
ピッチP(mm)
1.25
寸法dk(mm)
13
ねじの呼びd
M8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする