大阪魂
ステンレスHSクボミ-ホソメP0.756X4P0.75
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(8個)
注文コード
12917436
品番
6X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
ピッチ(mm)
0.75
寸法t(mm)
1欄:2、2欄:3.5
寸法e(mm)
3.44
寸法s(mm)
3.071
寸法dz(mm)
3
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
ねじの呼びd
M6