10X35 ステンレスHSクボミ-ホソメP1.2510X35P1.25 大阪魂 12917515

 

10X35 ステンレスHSクボミ-ホソメP1.2510X35P1.25 大阪魂 12917515
10X35 ステンレスHSクボミ-ホソメP1.2510X35P1.25 大阪魂 12917515

ステンレスHSクボミ-ホソメP1.2510X35P1.25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード12917515品番10X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)35ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)1欄:4、2欄:6寸法e(mm)5.72寸法s(mm)5.084寸法dz(mm)6寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする