6X45 ユニクロ10.9CAP P=36X45P=3 大阪魂 12918301

 

6X45 ユニクロ10.9CAP P=36X45P=3 大阪魂 12918301
6X45 ユニクロ10.9CAP P=36X45P=3 大阪魂 12918301

ユニクロ10.9CAP P=36X45P=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1袋(8個)
注文コード
12918301
品番
6X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
長さ(mm)
45
ピッチ(mm)
1
寸法d(mm)
11.4
寸法t(mm)
3
寸法s(mm)
5
寸法k(mm)
6
寸法(幅b×厚さt)(mm)
2.7×1.5
寸法dk(mm)
10
ねじの呼び
M6
ねじ部長さ(mm)
不完全ねじ部:5.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44
平座金
D:13×t:1.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする