日本規格協会
日本規格協会の 書籍
日本規格協会の 総記
建築 I-2(材料・設備)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
12936449
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,920
販売価格(税別)
書籍
¥
17,200
バスケットに入れる
サイズ
【版型】A5
ページ数
1760
ジャンル
専門
著者
【著者前井】日本規格協会
初版年月
2025/01/31