日本規格協会
日本規格協会の 書籍
日本規格協会の 総記
標準化
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
12936458
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,900
販売価格(税別)
書籍
¥
19,000
バスケットに入れる
サイズ
【版型】A5
ページ数
1736
ジャンル
専門
著者
【著者前井】日本規格協会
初版年月
2025/01/31