鉄鋼 U〔棒・形・板・帯/鋼管/線・二次製品/電気用材料〕

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード12936485 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,300
サイズ【版型】A5 ページ数2656 ジャンル専門 著者【著者前井】日本規格協会 初版年月2025/01/31

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12936485 - 71848090 9784542191587 鉄鋼 U[棒・形・板・帯/鋼管/線・二次製品/電気用材料] 日本規格協会 鉄鋼 U[棒・形・板・帯/鋼管/線・二次製品/電気用材料] 日本規格協会 1冊 25,100 税込0 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする