日本規格協会
日本規格協会の 書籍
日本規格協会の 総記
鉄鋼 I-2〔特殊用途鋼/鋳鍛造品/その他〕
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
12936510
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,700
販売価格(税別)
書籍
¥
17,000
バスケットに入れる
サイズ
【版型】A5
ページ数
1168
ジャンル
専門
著者
【著者前井】日本規格協会
初版年月
2025/01/31