AFF WARE
AFF WAREの 文房具
AFF WAREの デジタル文具
AFF WAREの デジタルメモ
電子メモパッド 6.5インチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12939861
品番
AFF-DMP001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
文字が書ける6.5インチの小型電子メモパッドです。
ボタン1つで簡単に消去でき繰り返し使えます。
用途
家や職場でのメモや伝言などに
仕様
【描画エリア】6.5inch
材質
液晶パネル/ABSフレーム
色
ブラック
質量(g)
56
使用電池
ボタン電池CR2025×1個
本体サイズ(mm)
107×174×5
画面サイズ
6.5型
繰り返し・詰め替え
対応