ダイノグローブ 極厚PVC ブラック

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 12941637 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

PVCの極厚使い切り手袋。油作業や薄手では不安なハードな作業に。

サイズL 全長(cm)24±0.5 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)10.5 材質塩化ビニール(可塑剤、テレフタル酸ビス) ブラック 粉有無粉無 入数(枚)50 用途自動車整備、油作業、DIY作業、細かな産業加工に 機能極厚・耐油 左右区別両用 エンボス加工外側エンボス加工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12941637
2025-08-19
用途:
自動車関係
自動車・二輪車・自転車関連業

柔軟性が無さすぎて親指と人差し指の股の部分がすぐ破れる。最初から破れてる不良品も数枚入ってた。

2人が参考にしています
2024-11-20
用途:
コーキング施工
有限会社 大石硝子 様 (建設業・工事業)

厚みがあり、多少のことでは破けませんでした。シリコンがついてもペーパーで拭けばとれるしとても重宝しました。

対象商品:
12941637
2023-11-19
用途:
DIY
農・林・水産業

今回で3回目の購入です。値段は安く作業する時に、大変便利です。
手袋の着け心地などはいいです。

対象商品:
12941646
2024-03-18
用途:
ハウスクリーニング
Ken EXPRESS 様 (運輸・通信業)

程よい厚みで良い感じです。大きなサイズがあるので使いやすいです

対象商品:
12941628
2023-05-31
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

使用して数時間で指先が破けてしまいました
厚手の割にすぐ破けてしまいます

4人が参考にしています
2023-03-28
用途:
鈑金塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

厚みはたしかにありますが、その分伸縮性が損なわれているので意外に簡単に破れます

装着時に少し強く引っ張っただけで破けるので、全部使い切らず他の商品に変えました

2人が参考にしています
対象商品:
12941646
2023-02-09
用途:
自動車整備
AUTOSHOP MEENO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安くて使いやすいですがもう少し耐油性に強いとgoodですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする