SMC
タイロッド形油圧シリンダ (CHDAF80-~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
12944461
品番
CHDAF80-75-A54L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,400
この商品は
141
種類から選べます
他の種類を見る
・複動両ロッド
・オートスイッチ付(CHDAシリーズ:CHDA、CHDAW)
ストローク(mm)
75
チューブ内径(Φmm)
80
クッション
(-) 両側
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード