※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRSグリセリン入り圧力計SUS製

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12976315 品番 SUS-GRS-AU-G1/4-60X1MPA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

型式GRS ケース形状縁なし形 大きさ(Φ)60mm 種類圧力 寸法L(mm)12 寸法H(mm)91.5 寸法a(mm)13 外径(Φmm)60 精度1.6級 使用温度(℃)-5〜45 寸法D(Φmm)63.5 接続ねじG1/4B 寸法D1(Φmm)- 材質(ケース)SUS304 ホーニング仕上げ 寸法b(mm)38 精度(%)±1.6F.S. 寸法D3(Φmm)- 保護等級IP56相当 寸法d2(Φmm)- 寸法h(mm)59.5 主な用途耐食 寸法c(mm)- 材質(ブルドン管)SUS316 寸法f(mm)14 寸法n(mm)- 寸法D4(Φmm)- 寸法d1/4 材質(接続部)SUS316 接続形状U 圧力レンジ(MPa)1 メーカー商品コードGRS-226A-1MPA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする