※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台トラスコ品番457-6271注文コード12995406品番HCC-13BL
参考基準価格(税別)¥210,000販売価格(税込)¥197,780販売価格(税別)
モーター部は360°回転するので現場での臨機応変な対応が可能
モーター部は「防滴・防塵」ボディを使用
モーター部に視認性の高いバッテリー残量表示ランプを搭載
トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構
D13コードレス史上最速の1.6秒での切断を実現
満充電後の6.0AhバッテリーでD13(SD345)鉄筋を連続490回切断可能
最大切断能力:鉄筋径D13(SD345相当品:490N/mm2(50kgf/mm2))