電動エアダスター&ミニ掃除機 2WAY ブロワー 充電式 USB 4段階風力 コンパクト 軽量220g ノズル付き
これ1台で「吹く」と「吸う」ができる超小型ブロワークリーナー。4段階の風力調整で、キーボードや車内の隙間、精密機器のホコリまでしっかり除去します。USB充電式のコードレス設計でどこでも使いやすく、わずか約220gの軽量ボディで持ち運びもラクラク。ノズル交換で用途に応じた使い分けが可能。毎日の掃除を手軽に、快適にする便利な1台です。
- 用途
- キーボードや精密機器、車内の隙間掃除に。デスク周りや家電のホコリ除去など日常清掃に。
- 付属品
- 本体×1、USBケーブル×1、ノズル×2、フィルター×1
- 質量(g)
- 220
- 電源
- USB充電(5V/2A)
- 連続使用時間
- 約10~25分
- 機能
- 風力:4段階調整
- バッテリー
- リチウムイオン電池 2000mAh
- 充電時間
- 約2~3時間
- サイズ(mm)
- 80×35×135
- 内容量
- 1個
注意
※水や液体の吸引には使用せず、フィルターを装着した状態でご使用ください。充電中の使用はお控えください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥900/税込¥990 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥900/税込¥990 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ

























