爆風充電式バッテリーブロワー

爆風充電式バッテリーブロワー - 福昌爆風充電式バッテリーブロワー - 福昌爆風充電式バッテリーブロワー - 福昌

最大風速30m/sのパワフル送風!日常的な清掃もラクラク!
片手で使えるコンパクト設計!コードレスでどこでも大活躍。
バッテリー着脱式なので充電がなくなっても、充電済みバッテリーに付け替えればすぐに再使用可能!

セット内容商品本体、付属バッテリー(18V)、電用ACアダプター×1材質PP、PA寸法(mm)W160×D95×H250質量(g)538電源(V)付属バッテリー18風速(m/s)約 30連続使用時間約5分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79800275FS-828
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする