ネピア激吸収キッチンタオル

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100カット×4ロール) 注文コード 12996639 品番 -
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

たっぷり使える大容量
厚手タイプで水や油をたっぷり、すばやく吸収
フレッシュパルプ100%製品です。
FSC認証紙を採用

1ロール(枚)100 FSC認証認定 FSC認証番号SGSHK-COC-004078 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190206 バイオマス配合率(%)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12996639
2026-03-07
用途:
店舗
田中青果 様 (卸売・小売業)

厚手で吸水力もとてもよいです。まとめ購入の際の割引があると買いやすいです

対象商品:
12996639
2026-02-05
用途:
調理や配膳
株式会社SINSEI 様 (医療・福祉・介護関連業)

吸水も良く丈夫でとても役立っています。満足しています

2026-01-09
用途:
自動車整備
カーショップ ガレージアート 様

こちらのタオルは手洗い時の手をふくのに使用してます。
値段も安くコスパもよく吸水性もいいです。

2025-12-21
用途:
台所周りの掃除
卸売・小売業

油汚れなど、処理の難しいものに使用しています。使用中はあまり破れることなく汚れを吸収するので使い捨てで便利に使っています。

2024-11-20
用途:
模型製作に
自動車・二輪車・自転車関連業

模型製作時の溶剤のふき取りに使っています。

毛羽立ちが少なく、塗装中でも埃が立つのを気にしなくて済みます。
ティッシュと違い破れないので、何度も拭き取りができ経済的です。

対象商品:
12996639
2024-05-17
用途:
キッチンで色々用途があります
メディアタイズ株式会社 様 (その他業種)

魚の水分を吸い取ったり、油を吸い取ったり、色々な利用用途があります。吸収率も高いので本当に助かっています。切らさないよう大量買いです!

対象商品:
12996639
2024-04-01
用途:
お客様宅の仕上げに。
ひかり工房株式会社 様 (建設業・工事業)

お客様宅の水道器具取付後の仕上げに重宝してます、水滴ふき取りにちょうどよいです。

対象商品:
12996639
2024-01-18
用途:
バイクメンテナンス
運輸・通信業

バイク整備で使用しました。吸水性が高く、オイルや汚れを効果的に拭き取れました。丈夫で、コスト面でも満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする