サンホイル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(7m) 幅(cm)20 長さ(m)7 注文コード12996666 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は幅・長さ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

日本製のアルミホイル。

サイズミニサイズ 長さ(m)7 幅(cm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-03
用途:
家事
その他業種

安心して使える上にコストパフォーマンスが高いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする