曜日別特売
RAFM-A120 フィンガーガード 摂津金属工業 12999710

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィンガーガード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12999710品番RAFM-A120
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

ファンモーター(RAFMシリーズ)と一緒に実装できるアクセサリーで、動作中のファンモーターの羽根に指が巻き込まれないようにする危険防止用金具です。
120mm角または180mm角の外形サイズのファンモーター用です。
動作中のファンモーターの羽根に指が巻き込まれないようにする危険防止用金具

適合ファン120mm角用質量(kg)0.037表面処理めっき主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする