曜日別特売
RAIU-0820 エアーインテークユニット 摂津金属工業 12999764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアーインテークユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
規格19インチ規格:EIA
内容量1個注文コード12999764品番RAIU-0820
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

エアーサーキュレーションユニット(別売RACU-□□20-3)と併用することで、ラック外の空気をラック内に取り込むことができます。
フィルターにより、ホコリの進入を防ぎます。
フィルターは取り外して水洗いすることができます。
エアーサーキュレーションユニット(別売RACU-□□20-3)と併用することで、ラック外の空気をラック内に取り込むことが可能

幅(mm)482質量(kg)1.2ホワイトグレイ・B2アルマイト高さ(mm)88.1寸法高さ2U奥行(mm)200規格19インチ規格:EIA適合品番RACU-0420-3主材質アルミ・スチールRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする