VENTION
VENTIONの PCアクセサリー
VENTIONの ケーブル
VENTIONの DisplayPortケーブル
Displayportケーブル オス - オス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13006247
品番
HC-2823
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
DisplayPort1.4ケーブル
ケーブル長(m)
2
材質
コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+メッシュ
AWG
28
インターフェース
DP1.4オス
プラグ
金メッキ
解像度
1080P/240Hz〜8K/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
32.4
材質(ジャケット)
ナイロンメッシュ
変換タイプ
オス-オス
材質(シェル)
亜鉛合金