ドッキングステーション USB-C to HDMI/VGA/USB 3.0x3/PD

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13006859 品番TO-7989
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

6つが1つに、USB-Cコネクタのドッキングステーション。
任天堂Switchに適合、テレビに接続して大画面で4K映像を楽しめます。

材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+メタル編組+グランド 長さ(cm)15 定格出力(W)PD100 AWG34AWG+26AWG インターフェースUSB-C/HDMI/VGA/USB3.0x3/PD プラグニッケルメッキ 解像度4K/30Hz(HDMI), 1080P/60Hz(VGA),1080P/60Hz(同時出力) RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプAG9321(HDMI+VGA+PD)+GL3510(ハブ) 伝送速度(Gbps)5 材質(ジャケット)TPE 材質(シェル)アルミニウム合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする