画像準備中

ダンネスト 主材

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(12kg) 注文コード 13032796 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

割れ、膨れ、はがれ、変色なく長期に渡り美観と省エネ機能を保持します。
高い接着力と防水性があり、雨水の侵入を防ぎます。
塗膜が伸縮し塗装下地の動き、クラックに追従します。
環境、人体への影響負荷の無い水性塗料です。
魔法瓶機能が冷暖房効果を発揮し大きな省エネ効果を生み出します。
塗膜が音の振動を吸収し屋根、壁からもれる、入る音を軽減します。
建物を温度変化(建材の温度変化)、紫外線から守り、ケツロを抑制し建材の腐食を防ぎます。建物を延命し、大きな経済効果を生み出します。

用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など ミルキーホワイト(106) 25-92B 容量(kg)1缶(12 塗り面積(m2)40 主な用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など 完全硬化時間24 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)水道水:0〜7 油性 or 水性水性 特性防水性 塗回数2〜3 標準塗布量(kg/m2)0.3
取扱説明書:(0.71MB)
注意
※遮熱性能は塗色によって異なります。
※断熱性能は塗色によって変化はありません。
※塗装後、スケや塗り残しがある場合の補修は、塗装ムラが出やすいので注意して補修してください。
※ダンネスト主材は、比重の軽い中空ビーズを配合した一液性塗料です。
※開缶時には、塗料上層に中空ビーズが浮いた状態になっている場合があります。撹拌機によって中空ビーズが塗料に混ざり込むように充分な撹拌を行ってください。
※ダンネスト主材は、高粘度の塗料なので撹拌時塗料に泡が混ざらないように注意してください。
※特に淡彩色は、着色顔料が塗料上層に浮き出していますので、色が均一になるよう充分に撹拌してください。
※シーリング材の上への施工は、専用プライマー施工の上、ダンネスト主材を施工してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする