画像準備中

ダンネスト カラートップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 13033049 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

ダンネスト主材の断熱・遮熱性能と濃色遮熱塗料のダブル効果で屋根の温度上昇を抑制します。
太陽光の熱に変わる赤外線を効率良く反射します。ダンネスト主材の着色(濃色仕上げ)上塗りとして使用してください。

用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など アイアンブラウン(203) 15-30B 容量(kg)1缶(12 塗り面積(m2)60〜75 主な用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など 完全硬化時間24 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)水道水:0〜7 油性 or 水性水性 特性断熱・遮熱 塗回数1〜2 標準塗布量(kg/m2)0.2〜0.25
取扱説明書:(0.71MB)
注意
※ダンネスト主材 の標準色より濃い色を要望の場合に仕上げようとして塗装してください。
※色合いにより遮熱性能が異なります。缶を開けると、色が分離したり沈殿している場合があります。よく攪拌してください。
※過度の希釈は剥離、仕上がり不良、色分かれの原因となります。希釈率を守ってください。
※塗膜性能を発揮するためには所定の数量と塗り回数の施工を行ってください。1回塗りの場合は十分に隠ぺいしない場合があります。
※刷毛・ローラー・スプレーでの施工が出来ます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする