Stealth 700 Gen 3 PC Black

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13041756 品番RETBS-5102-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

CrossPlay デュアル トランスミッター ワイヤレス オーディオシステム
低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続
Hi-Fi 24-bit オーディオ品質の 60mm Eclipse デュアルドライバー
フリップミュート式マイク、16-bit、32kHz サンプリングレート高帯域幅パフォーマンス
最大 80 時間持続するバッテリーと急速充電

ブラック 接続方式低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする