Stealth 700 Gen 3 PS Black

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13041765 品番TBS-3101-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

CrossPlay デュアル トランスミッター マルチプラットフォーム ワイヤレス オーディオシステム
低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続
没入感あふれる空間オーディオを実現する 60mm Eclipse デュアルドライバー
A.I. ベースのマイクノイズ低減機能を搭載したフリップミュート式マイク
最大 80 時間持続するバッテリーと急速充電
メガネにやさしいメモリーフォームイヤークッション
金属で補強されたレイフラットデザイン
高度な 10 バンド EQ 機能を搭載した Swarm II デスクトップ & モバイルアプリ
ボ…

ブラック 接続方式低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする