CrossPlay デュアル トランスミッター マルチプラットフォーム ワイヤレス オーディオシステム
低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続
没入感あふれる空間オーディオを実現する 60mm Eclipse デュアルドライバー
A.I. ベースのマイクノイズ低減機能を搭載したフリップミュート式マイク
最大 80 時間持続するバッテリーと急速充電
メガネに優しいメモリーフォームイヤークッション
金属で補強されたレイフラットデザイン
高度な 10 バンド EQ 機能を搭載した Swarm II デスクトップ & モバイルアプリ
ボタ…