YASUDA
YASUDAの 体育/運動会/スポーツイベント用品
YASUDAの 体育/スポーツ用品
YASUDAの 水泳
スイムセットL ジュニア用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
13043400
品番
YD315L
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
圧迫感、窮屈感を感じさせない一眼マスク・スノーケルセット。抗菌加工。適合年齢(歳)5〜12
用途
視界は広く海中をじっくりと観察することが出来ます。
材質
レンズ:強化ガラス
色
ピンク
質量(g)
本体:約330
寸法(cm)
個装サイズ:14.5×42.5×9.5(380g)