YASUDA
YASUDAの 体育/運動会/スポーツイベント用品
YASUDAの 体育/スポーツ用品
YASUDAの 水泳
スイムセットG 一般用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
13043418
品番
YD598G
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
圧迫感、窮屈感を感じさせない一眼マスク・スノーケルセット。抗菌加工。適合年齢(歳)高学年以上
用途
視界は広く海中をじっくりと観察することが出来ます。
材質
レンズ:強化ガラス
色
イエロー
質量(g)
本体:約350
寸法(cm)
個装サイズ:26×52×7(430g)