SAFETY TOILET 100回分セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード13044425 品番6300062352
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

SAFETY TOILET 100回分 簡易トイレセットは、地震などの災害時による断水時やドライブ中の渋滞・アウトドアや介護などの 緊急時の排泄問題を解消する為に開発された、水がなくても使用できる簡易トイレセットです。使い方は洋式トイレに付属の排便袋をセットし、排泄したあと凝固剤をふりかけ可燃ごみとして処分 します。日本製で安定な原料をしており、直射日光と高温多湿を避けて保管することで15年間長期保存可能です。わかりやすい取扱説明書付きです。

用途災害・非常用に。 セット内容抗菌性凝固剤×100個/高分子抗菌ポリマー 寸法(mm)便座カバー(緑):650×500(3枚入り)、大型抗菌消臭袋(乳白):650×800(10枚入り)、排便袋(黒)650×500(100枚入り) サイズポリ手袋:フリーサイズ(20枚入り) 保存期間(年)15 使用可能回数100回分
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする