SAFETY TOILET nanoS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 13044459 品番 6300062356
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

SAFETY TOILET nanoSは、アウトドア、山登り、釣り、キャンプ、ドライブ、旅行、遠足にも持っていける手のひらサイズの携帯トイレです。ポケットやバッグに入れイザというときに「持っててよかった」きっとお役にたちます。安心安全の「日本製抗菌性凝固剤」と排便袋を手のひらサイズにセットした携帯トイレです。

用途災害・非常用に。 セット内容200回分セット 質量(g)25グラム 対応使用回数:200回 保存期間(年)10 使用可能回数200回分
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする