SAFETY TOILET ONE PACK 50回分セット カモフラージュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード13044477 品番6300062359
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

SAFETY TOILET ONE PACK 50回分セット カモフラージュは、非常時はもちろん、キャンプや釣り、山登り、ハイキング、ドライブ時に使える「手のひらサイズ」の超コンパクトタイプの携帯トイレです。抗菌性凝固剤と排便袋をセットした、わずか23gの安心・安全な純日本製携帯トイレです。アウトドア時に役立つ目隠しポンチョ(1枚)もセットにしました。

用途災害・非常用に。 セット内容【抗菌性凝固剤×1個、排便袋×1枚、取扱説明書兼ラベル×1枚】×50回分 対応使用回数:50回 保存期間(年)10 使用可能回数50回分
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする