PATATTO250+ 携帯トイレ5回分 ポンチョ付きセット ネイビー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード13044486 品番6300062361
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

PATATTO250+ 携帯トイレ5回分 ポンチョ付きセットは、アウトドア・非常時にも使える簡易トイレです。避難所やキャンプなどトイレがない場所でも普段の生活に近いスタイルで使用でき、簡易トイレ使用時のストレスを軽減してくれます。開いて押すだけで簡単に組み立てることができ、普段からスツールとしてお使いいただけます。コンパクトサイズなのでお子様にもおすすめです。アウトドアの着替え・風よけ防寒アイテムにも使用できます。

用途災害・非常用に。 セット内容PATATTO250+、携帯トイレ5回セット(抗菌性凝固剤×5袋、排便袋×5枚、持ち運び防臭袋×2枚)、簡易ポンチョ(フリーサイズ)※手は出ない構造となっています。 寸法(mm)持ち運び防臭袋(ピンク):210/310×400、排便袋(黒):650×500 ネイビー サイズ(cm)(椅子)組立時:横35×高さ25 耐荷重(kg)100 サイズ(mm)ポンチョ:巾1000×長さ1200(材質:ポリエチレン) 保存期間(年)15 使用可能回数5回分
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする