曜日別特売
6300062364 SAFETY TOILET STICK GIFTセット 30回分 エムアンドティー 13044538

 

6300062364 SAFETY TOILET STICK GIFTセット 30回分 エムアンドティー 13044538
6300062364 SAFETY TOILET STICK GIFTセット 30回分 エムアンドティー 13044538
6300062364 SAFETY TOILET STICK GIFTセット 30回分 エムアンドティー 13044538
6300062364 SAFETY TOILET STICK GIFTセット 30回分 エムアンドティー 13044538
6300062364 SAFETY TOILET STICK GIFTセット 30回分 エムアンドティー 13044538
6300062364 SAFETY TOILET STICK GIFTセット 30回分 エムアンドティー 13044538
6300062364 SAFETY TOILET STICK GIFTセット 30回分 エムアンドティー 13044538
6300062364 SAFETY TOILET STICK GIFTセット 30回分 エムアンドティー 13044538
6300062364 SAFETY TOILET STICK GIFTセット 30回分 エムアンドティー 13044538

SAFETY TOILET STICK GIFTセット 30回分

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
タイプクラシック
内容量1セット注文コード13044538品番6300062364
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

SAFETY TOILET STICK GIFTセット 30回分は、10回分のコンパクトな簡易トイレが、置きやすいボトル型のギフト向けの簡易トイレセットです。スティックタイプ&マジックカット包装の凝固剤で開封しやすく、使いやすい仕様です。トイレを連想させないユニークなデザインなのでインテリアを邪魔しません。携帯トイレとして、リュックのサイドポケットやトートバッグに入れ持ち運べます。

用途
災害・非常用・ギフトに。
セット内容抗菌性凝固剤:10個×3セット、排便袋:10枚×3セット、取扱説明書寸法(mm)排便袋(黒):650×500タイプクラシック対応使用回数:30回保存期間(年)15使用可能回数30回分
注意
※商品画像に別の柄の商品がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする