魅せるトイレ 携帯トイレ 50回分

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード13044565 品番6300062367
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

魅せるトイレ 携帯トイレ 50回分は、わずか30gと軽量なオシャレな今までにないデザイン携帯トイレです。パッケージがお洒落なのでギフトとしてもおすすめです。抗菌性凝固剤、排便袋(黒)、持ち帰り処理袋(白)か1袋に1つずつ入っております。一つあたり30gと軽量なのでアウトドア・登山などにも持っていきやすいです。温もりと優しさを感じる和柄のお守りデザインです。

用途災害・非常用・ギフトに。 セット内容携帯トイレ1回セット×50袋、取扱説明書 寸法(mm)持ち帰り処理袋(白):230×460、排便袋(黒):650×500 タイプお守り お守り 保存期間(年)15 使用可能回数50回分
注意
※商品画像に別の柄の商品がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする