曜日別特売
AE-1697 エコ 半袖ポロシャツ BOTTLE TECH 13065021

AE-1697 エコ 半袖ポロシャツ BOTTLE TECH 13065021
AE-1697 エコ 半袖ポロシャツ BOTTLE TECH 13065021
AE-1697 エコ 半袖ポロシャツ BOTTLE TECH 13065021
AE-1697 エコ 半袖ポロシャツ BOTTLE TECH 13065021
AE-1697 エコ 半袖ポロシャツ BOTTLE TECH 13065021
AE-1697 エコ 半袖ポロシャツ BOTTLE TECH 13065021
AE-1697 エコ 半袖ポロシャツ BOTTLE TECH 13065021
AE-1697 エコ 半袖ポロシャツ BOTTLE TECH 13065021
AE-1697 エコ 半袖ポロシャツ BOTTLE TECH 13065021
AE-1697 エコ 半袖ポロシャツ BOTTLE TECH 13065021
AE-1697 エコ 半袖ポロシャツ BOTTLE TECH 13065021

エコ 半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ3L
グレー
内容量1着注文コード13065021品番AE-1697
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

SS~5Lまで幅広いサイズ展開
SS・Sはユニセックスサイズ
再生PET素材100%の「BOTTLE TECH」シリーズ。再生ペットボトルの本数に換算すると、製品1枚あたり約12.8本に相当
カーボンオフセットによる二酸化炭素削減は製品1枚あたり約5kg
JIS帯電防止規格合格品
脇にくびれを入れてボディラインをすっきり見せるXラインシルエット(SS~LLまで)
ボタン付き胸ポケット
脇裏汗ジミ防止(汗取りパット付き)仕様
脇消臭テープ付き
左袖にエコ転写プリント(ボトルテック・カーボンオフセット・エコマーク)
左袖マルチポケット
紫外線から肌を守るUVカット素材(紫外線遮蔽率96%)

用途
建設業
土木業
運送業
設備工事・管理業
清掃業
現場作業全般
種別半袖ポロシャツグレーサイズ3Lエコマーク認定認定胸囲(cm)116混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)肩幅(cm)48袖丈(cm)24着丈(cm)74機能JIS帯電防止規格合格品、脇消臭テープ付、UVカット素材(紫外線遮蔽率96%)素材ボトルリサイクル エコ制電バックメッシュグリーン購入法適合袖丈半袖エコマーク認定番号19 103 132
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする