ジョイー Joie チャイルドシート アイ・ピボット 360

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 シェール 注文コード13072005 品番38440
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトタイプの360°回転式チャイルドシート
サイドの回転式ボタンで簡単に切り替え
ISOFIX取付でミスユースを防ぐことができるチャイルドシート
成長に合わせて4歳まで使用可能
洗えるインファントインサート付き

用途チャイルドシート、カーシートとして。ジュニアシート 回転式 R129適合 ISOFIX インファントインサート付 ベビー キッズ 子供 材質本体:ポリプロピレン、緩衝材:発砲ポリプロピレン、ベルトアジャスター:CQCRS(スチールの一種)/アルミニウム、回転レバー:POM、サポートレッグ:POM/CQCRS(スチールの一種)/ポリアミド/ポリプロピレン +TPE/スチール、表生地:75%ポリエステル/13%綿/12%レーヨン、中綿:91%ポリウレタン/9%ポリエステル 質量(kg)11.2 シェール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×62.7(最大68.6)×55.7(最大62) 対象【後ろ向き】適応身長/40〜105cm、適応体重2.5〜21kgまで【前向き】適応月齢/生後15ヵ月以上、適応身長/76〜105cm、適応体重21kgまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする