エスコ
エスコの バッテリー関連
エスコの ジャンプスターター/ポータブル電源
ジャンプスターター
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
13089941
品番
EA812HF-7
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,940
販売価格(税別)
¥
55,400
バスケットに入れる
寸法(mm)
248×96×248(H)
質量(kg)
2.3
使用温度範囲(℃)
-20〜60
電流(A)
【スタート】12V/1000 24V/1000【ピーク】12V/2000 24V/2000
出力
【USB(A)】5V・1A/5V・2.1A【アクセサリソケット】12V・10A【ジャンプスタート】12/24V
入力
【USB(C)】5V・2A/9V・2A/ 12V・1.5A
充電時間(時間)
約10
バッテリー容量(mAh)
42000 (リチウムイオン電池)
注意
※本製品は防水仕様ではありません。雨中や水気のある場所では使用できません
※本製品は12V及び24V車両専用のエンジン始動補助装置です。一時的にバッテリーが上がった車両に対しエンジンの始動に必要な電力を供給する装置です。放置車両など極端に電力の低下した車両バッテリーには電力の不足によりエンジンが始動できないことがあります。